Beli crankshaft pulley removal tools di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  2. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  3. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  4. monotaro Gear Puller Set
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Gear Puller Set
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Set Contents: 75 mm, 100 mm, 150 mm x 1 piece for each
    • Material: Carbon steel
    • Dimension H (mm): (75mm)40, (100mm)90, (150mm)140
    • Dimensions a (mm): (75mm)M12, (100mm)M12.5, (150mm)M14
    • Dimension S (mm): (75mm)2.5, (100mm)3.4, (150mm)4.4
    • Dimension D (mm): (75mm)min20-max75, (100mm)min25-max100, (150mm)min30-max145
    • Dimensions b (mm): Hexagon opposite side (75mm) 14, (100mm) 15, (150mm) 17
    • Breaking Load (kN): (75mm)8.82, (100mm)11.76, (120mm)17.64
    • Dimensions t (mm): D is the biggest time (75mm) 30, (100mm) 40, (150mm) 70
    • Package Weight (g): 3000
Daftar Harga crankshaft pulley removal tools Terbaru November 2026
TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Rp359.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.799.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
monotaro Gear Puller SetRp609.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)